Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.6250 pulg.
- Diámetro exterior0.6600 pulg.
- Peso0.0927 lb
- Tamaño del cable0.0550 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06600550625M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera36.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión