Motion
C06600631500S

AS Raymond
C06600631500S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 0.6600 in OD, 1.5000 in Longitud, 0.0630 in Tamaño de cable, 16.8266 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14157146
No. Fabricante C06600631500S
Precio10.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
C06600631500S

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 302 , Tipo de extremo - Ground, 0.6600 in OD, 1.5000 in Longitud, 0.0630 in Tamaño de cable, 16.8266 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14157146
No. Fabricante C06600631500S
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
Precio10.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6600 pulg.
  • Peso
    0.0927 lb
  • Tamaño del cable
    0.0630 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C06600631500S
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    25
  • Tarifa de primavera
    16.8266 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C06600631500S COMP MUELLE - 302 SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo