Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.6880 pulg.
- Peso0.0927 lb
- Tamaño del cable0.1050 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC06881052000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera103.7300 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C06881052000M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL