Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Peso0.02223 lb
- Tamaño del cable0.0630 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC07200632000X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera9.1630 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión