Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Peso0.01573 lb
- Tamaño del cable0.0670 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC07200671250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera27.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión