Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Peso0.02826 lb
- Tamaño del cable0.0670 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC07200672500X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera11.0789 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C07200672500X COMP MUELLE - 316 SS