Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Peso0.04281 lb
- Tamaño del cable0.1050 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC07201051250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera184.2000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C07201051250M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL