Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Peso0.03864 lb
- Tamaño del cable0.1120 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC07201120880S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera313.1247 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión