Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.8130 pulg.
- Peso0.142 lb
- Tamaño del cable0.1350 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08131352250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera163.7428 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión