Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.8130 pulg.
- Peso0.142 lb
- Tamaño del cable0.1350 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08131353750M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera111.8400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión