Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8750 pulg.
- Diámetro exterior0.8450 pulg.
- Peso0.09 lb
- Tamaño del cable0.0550 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08450550875S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera12.5783 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión