Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.8450 pulg.
- Peso0.1 lb
- Tamaño del cable0.0750 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08450751000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera28.6885 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión