Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.04446 lb
- Tamaño del cable0.0680 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08500684000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.7000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C08500684000M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL