Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.04446 lb
- Tamaño del cable0.0680 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08500684000X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.7481 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión