Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.01967 lb
- Tamaño del cable0.0740 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08500741000X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera28.4886 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión