Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.02251 lb
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08500850750S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera67.7229 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión