Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.03568 lb
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08500851500X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera29.4882 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C08500851500X COMP MUELLE - 316 SS