Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Peso0.02931 lb
- Tamaño del cable0.0920 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08500920880S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera75.0533 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión