Motion
C08751201500M

AS RAYMOND
C08751201500M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.8750 in OD, 1.5000 in Longitud, 0.1200 in Tamaño de cable, 150.6200 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14157821
No. Fabricante C08751201500M
Precio10.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C08751201500M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.8750 in OD, 1.5000 in Longitud, 0.1200 in Tamaño de cable, 150.6200 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14157821
No. Fabricante C08751201500M
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
Precio10.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.09975 lb
  • Tamaño del cable
    0.1200 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C08751201500M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    25
  • Tarifa de primavera
    150.6200 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C08751201500M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"