Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Peso0.09975 lb
- Tamaño del cable0.1200 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08751202250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera94.4200 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión