Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Peso0.09975 lb
- Tamaño del cable0.1200 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC08751203500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera48.4889 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C08751203500S COMP MUELLE - 302 SS