Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.9700 pulg.
- Peso0.09975 lb
- Tamaño del cable0.0800 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC09700801500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera27.6000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión