Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.9700 pulg.
- Peso0.09975 lb
- Tamaño del cable0.1120 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC09701123000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera32.4870 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión