Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Peso0.02774 lb
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC09750851000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera45.7000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C09750851000M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL