Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Peso0.1931 lb
- Tamaño del cable0.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC09751254000X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera34.4862 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión