Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.9750 pulg.
- Peso0.20388 lb
- Tamaño del cable0.1620 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC09751622500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera186.9252 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión