Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.0160 pulg.
- Peso0.12 lb
- Tamaño del cable0.1200 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC10161201000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera169.4200 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión