Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0950 pulg.
- Peso0.14 lb
- Tamaño del cable0.0820 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC10950821500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera22.7000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión