Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.0950 pulg.
- Peso0.14 lb
- Tamaño del cable0.0930 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC10950931250M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera42.5000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión