Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0950 pulg.
- Peso0.16 lb
- Tamaño del cable0.1050 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC10951054500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera12.5533 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión