Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.0950 pulg.
- Peso0.16 lb
- Tamaño del cable0.1120 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC10951124500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera21.2400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión