Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.0950 pulg.
- Peso0.175 lb
- Tamaño del cable0.1350 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC10951352000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera83.3000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión