Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior1.1000 pulg.
- Peso0.03491 lb
- Tamaño del cable0.0960 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC11000960875M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera69.8000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión