Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1000 pulg.
- Peso0.21269 lb
- Tamaño del cable0.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC11001254500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera23.9904 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión