Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2180 pulg.
- Peso0.09 lb
- Tamaño del cable0.0950 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC12180952500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera17.6000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión