Motion
C12181252000M

AS Raymond
C12181252000M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 1.2180 in OD, 2.0000 in Longitud, 0.1250 in Tamaño de cable, 60.3400 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14158787
No. Fabricante C12181252000M
Precio28.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
C12181252000M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 1.2180 in OD, 2.0000 in Longitud, 0.1250 in Tamaño de cable, 60.3400 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14158787
No. Fabricante C12181252000M
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
Precio28.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2180 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C12181252000M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    25
  • Tarifa de primavera
    60.3400 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C12181252000M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo