Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.8800 pulg.
- Diámetro exterior1.2250 pulg.
- Peso0.0584 lb
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC12250850875X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera30.4878 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión