Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.2250 pulg.
- Peso0.04478 lb
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC12250852000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera11.7453 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión