Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.2250 pulg.
- Peso0.30817 lb
- Tamaño del cable0.1770 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC12251773000M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera152.9000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión