Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.4000 pulg.
- Peso0.235 lb
- Tamaño del cable0.1770 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC14001774250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera66.6400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión