Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.4600 pulg.
- Peso0.16408 lb
- Tamaño del cable0.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC14601253500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera19.4089 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión