Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.4600 pulg.
- Peso0.14617 lb
- Tamaño del cable0.1480 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC14601482000X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera66.8899 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión