Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.4600 pulg.
- Peso0.27598 lb
- Tamaño del cable0.1480 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC14601484000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera30.8210 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión