Motion
C14601623000M

AS RAYMOND
C14601623000M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 1.4600 in OD, 3.0000 in Longitud, 0.1620 in Tamaño de cable, 71.4000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14159152
No. Fabricante C14601623000M
Price$8.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C14601623000M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 1.4600 in OD, 3.0000 in Longitud, 0.1620 in Tamaño de cable, 71.4000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14159152
No. Fabricante C14601623000M
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
Price$8.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4600 pulg.
  • Peso
    0.26885 lb
  • Tamaño del cable
    0.1620 pulg.

Details

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C14601623000M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    71.4000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C14601623000M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo