Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.4600 pulg.
- Peso0.26519 lb
- Tamaño del cable0.1620 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC14601624000X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera43.3160 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C14601624000X COMP MUELLE - 316 SS