Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.5800 pulg.
- Peso0.21 lb
- Tamaño del cable0.2070 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC15802073500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera142.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión