Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.6870 pulg.
- Peso0.2386 lb
- Tamaño del cable0.1620 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC16871623500X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera38.8178 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión