Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.6870 pulg.
- Peso0.33027 lb
- Tamaño del cable0.1770 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC16871773000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera64.0577 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C16871773000S COMP MUELLE - 302 SS