Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.6870 pulg.
- Peso0.45785 lb
- Tamaño del cable0.1770 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC16871774500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera40.9003 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión