Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.9370 pulg.
- Peso0.23885 lb
- Tamaño del cable0.1620 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC19371622500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera54.5000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión